!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE NUE,LUBRIFIANT,BARIL 120 LB,ENTRÉE NPT¼ PO,ENTRÉE MAX 150 LB/PO2,SORTIE MAX DE 7500 LB/PO2

POMPE NUE,LUBRIFIANT,BARIL 120 LB,ENTRÉE NPT¼ PO,ENTRÉE MAX 150 LB/PO2,SORTIE MAX DE 7500 LB/PO2

LINCOLN

POMPE NUE,LUBRIFIANT,BARIL 120 LB,ENTRÉE NPT¼ PO,ENTRÉE MAX 150 LB/PO2,SORTIE MAX DE 7500 LB/PO2 close
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
POMPE NUE,LUBRIFIANT,BARIL 120 LB,ENTRÉE NPT¼ PO,ENTRÉE MAX 150 LB/PO2,SORTIE MAX DE 7500 LB/PO2

POMPE NUE,LUBRIFIANT,BARIL 120 LB,ENTRÉE NPT¼ PO,ENTRÉE MAX 150 LB/PO2,SORTIE MAX DE 7500 LB/PO2

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,850.38 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article LNC82050
  • N° de modèle du manufacturier 82050
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # 1524
  • Poids à l’expédition 14.17 lb

Informations sur le produit

Cette pompe à arbre nu Lubrigun est conçue pour être utilisée avec des fûts de 120 lb et des contenants de 16 gal. Elle a une entrée d'air à filetage NPT de ¼ po et supporte une pression d'entrée d'air maximale de 150 lb/po2 et une pression de sortie maximale de 7500 lb/po2.

Spécifications techniques

  • ArticlePompe nue
  • Taille de contenant16 gal
  • Pression de sortie max. (lb/po²)7500
  • À utiliser avecEnsemble de pompage
  • Type Pompe à graisse à haute pression
  • Entrée d'air max. (lb/po²) 150 PSI
  • Entrée d'air (po) 1/4 NPT