!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE SERIES 115 75:1 RATIO

POMPE SERIES 115 75:1 RATIO

LINCOLN

POMPE SERIES 115 75:1 RATIO close
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
POMPE SERIES 115 75:1 RATIO

POMPE SERIES 115 75:1 RATIO

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10,789.87 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article LNC1904
  • N° de modèle du manufacturier 1904
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # 1525
  • Poids à l’expédition 67.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à graisse
  • Taille de récipientsBaril de 400 lb/55 gal
  • Rapport de pompe75:1
  • Entrée d'air1/2 po NPTF
  • MatériauAcier
  • Taille de moteur pneumatique 4-1/4 po
  • Volume par minute 120 po³
  • Pression max. 7 500 lb/po²
  • Type de graisse NLGI 1 et 2