!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECANISME TETE ROTARY POMPE 1/2PO

MECANISME TETE ROTARY POMPE 1/2PO

DAYTON

MECANISME TETE ROTARY POMPE 1/2PO close
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
MECANISME TETE ROTARY POMPE 1/2PO

MECANISME TETE ROTARY POMPE 1/2PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $276.67 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4KHJ7
  • N° de modèle du manufacturier 4KHJ7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151551
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.8 lb

Spécifications techniques

  • Matériau de corps de pompeFonte
  • Régime de pompe (tr/min)1725
  • Hauteur3-5/8 po
  • Diamètre d'arbre0,63 po
  • Gal/min avec débit libre10.8
  • Gal/min avec débit libre, 1 725 tr/min10.8
  • Gal/min avec pression de 20 lb/po²10.8
  • HP à 25 lb/po²3/4
  • Gal/min avec pression de 50 lb/po²10.6
  • Gal/min avec pression de 60 lb/po²9.9
  • HP à 75 lb/po²1
  • Gal/min avec pression de 100 lb/po²10.2
  • Puissance de moteur recommandée (HP) 1-1/2
  • Longueur 4 po
  • Matériel de joint torique Viton
  • Matériau d'arbre Acier
  • HP avec débit libre 3/4
  • HP avec débit libre, 1 725 tr/min 3/4
  • Gal/min avec pression de 25 lb/po² 10.7
  • Gal/min avec pression de 40 lb/po² 10.3
  • HP à 50 lb/po² 1
  • Gal/min avec pression de 75 lb/po² 10.5
  • Gal/min avec pression de 80 lb/po² 9.5
  • HP à 100 lb/po² 1-1/2
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)