!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE PLASTIQUE 1/12 HP 12VDC 7.5

POMPE PLASTIQUE 1/12 HP 12VDC 7.5

DAYTON

POMPE PLASTIQUE 1/12 HP 12VDC 7.5 close
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
POMPE PLASTIQUE 1/12 HP 12VDC 7.5

POMPE PLASTIQUE 1/12 HP 12VDC 7.5

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $280.79 / CHAQUE
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
  • N° article GGM3ACA6
  • N° de modèle du manufacturier 3ACA6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe
  • Tension (V)12 VCC
  • Entrée/sortie (po)3/4 MGHT
  • Eau en Gal/min avec charge de 20 pi2.6
  • Eau en Gal/min avec charge de 40 pi0.0
  • Pression max. (lb/po²)17,3
  • Régime (tr/min)4 500
  • SUS max. à 1 725 tr/min3000
  • Largeur (po)4-3/4
  • HP 1/12
  • Type de moteur Fermé, ventilation extérieure
  • Eau en Gal/min avec charge de 10 pi 3.4
  • Eau en Gal/min avec charge de 30 pi 1.3
  • Hauteur d'eau max. (pi) 40
  • Amorçage automatique Oui
  • Matériau d'arbre Acier inoxydable
  • Longueur (po) 7-5/8
  • Hauteur (po) 3-1/8