!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE PISTON TAMBOUR

POMPE PISTON TAMBOUR

DAYTON

POMPE PISTON TAMBOUR close
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
POMPE PISTON TAMBOUR

POMPE PISTON TAMBOUR

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $231.99 / CHAQUE
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
  • N° article GGM3BY48
  • N° de modèle du manufacturier 3BY48
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1653
  • Poids à l’expédition 4.59 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à tambour actionnée à la main
  • Pour taille de contenant15 gal, 30 gal, 55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes)Acier inoxydable
  • Viscosité max.2000 SSU
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec bec
  • Matériaux mouillésAcier inoxydable, PTFE
  • CaractéristiquesBonne résistance aux produits chimiques
  • Matériau de pistonPTFE
  • Type d'action Vérin
  • Pour type de contenant Seau, baril
  • Comprend Adaptateur de bonde, trousse de réparation et trousse de dosage
  • Compteur Oui
  • Longueur de tube d'aspiration 37"
  • Matériau de l'adaptateur Polypropylène
  • À utiliser avec Solvants et produits chimiques pour photographie
  • Amorçage automatique Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)