!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE HYDRAUL ELECT 10000LB/PO2

POMPE HYDRAUL ELECT 10000LB/PO2

ENERPAC

POMPE HYDRAUL ELECT 10000LB/PO2 close
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
POMPE HYDRAUL ELECT 10000LB/PO2

POMPE HYDRAUL ELECT 10000LB/PO2

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7,385.34 / CHAQUE
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
  • N° article ENPPUJ1201B
  • N° de modèle du manufacturier PUJ-1201B
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151533
  • PAGE DU CATALOGUE # 1540
  • Poids à l’expédition 35.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEconomie pompe électrique
  • Capacité de réservoir (gal)1
  • Déplacement d'huile à 700 lb/po²70 po³/min
  • Déplacement d'huile à 10 000 lb/po²20 po³/min
  • Déplacement d'huile à 200-10 000 lb/po²20 po³/min
  • Tension (V)115
  • Ampères CA9-1/2
  • Orifice de fluide NPT (po)3/8
  • Taille du dispositif de contrôle (pi)10
  • Matériau de réservoirHaut impact polyéthylène
  • Capacité de réservoir (po³) 231
  • Déplacement d'huile à 100 lb/po² 200 po³/min
  • Déplacement d'huile à 5000 lb/po² 25 po³/min
  • Déplacement d'huile à 0-200 lb/po² 200 po³/min
  • HP 1/2
  • Pression max. 10 000 lb/po2
  • Type de moteur Universel
  • dBA 85
  • Tension (V) du dispositif de contrôle 24 VCC