!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENGR PERCPRINCIPPOMPROTAT1/4PO1/3HP

ENGR PERCPRINCIPPOMPROTAT1/4PO1/3HP

DAYTON

ENGR PERCPRINCIPPOMPROTAT1/4PO1/3HP close
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
ENGR PERCPRINCIPPOMPROTAT1/4PO1/3HP

ENGR PERCPRINCIPPOMPROTAT1/4PO1/3HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $390.39 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4KHR1
  • N° de modèle du manufacturier 4KHR1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151551
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTête de pompe rotative à engrenages
  • Matériau de corps de pompeFonte
  • Puissance de moteur recommandée (HP)1/3
  • Pression max.100 lb/po²
  • EngrenageCylindrique, acier
  • Largeur2-1/2 po
  • Matériel de joint toriqueViton
  • Diamètre d'arbre0,5 po
  • Gal/min avec débit libre2.2
  • Gal/min avec débit libre, 1 725 tr/min2.2
  • Gal/min avec pression de 20 lb/po²2.1
  • Gal/min avec pression de 40 lb/po²1.9
  • Gal/min avec pression de 60 lb/po²1.8
  • Gal/min avec pression de 80 lb/po²1.7
  • Gal/min avec pression de 100 lb/po²1.60
  • Hauteur d'aspiration3,2 pi
  • Facteur de marche nominal Service intermédiaire
  • Taille d'orifice 1/4 po
  • Régime de pompe (tr/min) 1725
  • Viscosité max. 550 SSU
  • Longueur 6-9/16 po
  • Hauteur 3-5/8 po
  • Vanne de détente Oui
  • Matériau d'arbre Acier
  • HP avec débit libre 1/3
  • HP avec débit libre, 1 725 tr/min 1/3
  • HP à 20 lb/po² 1/3
  • HP à 40 lb/po² 1/3
  • HP à 60 lb/po² 1/3
  • HP à 80 lb/po² 1/3
  • HP à 100 lb/po² 1/3
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)