!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECANISME TETE DE POMPE

MECANISME TETE DE POMPE

DAYTON

MECANISME TETE DE POMPE close
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
MECANISME TETE DE POMPE

MECANISME TETE DE POMPE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $972.70 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4KHC2
  • N° de modèle du manufacturier 4KHC2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151551
  • PAGE DU CATALOGUE # 1663
  • Poids à l’expédition 15.8 lb

Spécifications techniques

  • Facteur de marche nominalService intensif
  • Taille d'orifice1/2 po
  • Boîtier de moteur56C
  • Pression max.125 lb/po²
  • Matériel de joint toriqueBuna N
  • Matériau d'arbreAcier inoxydable 304
  • HP avec débit libre3/4
  • HP avec débit libre, 1 725 tr/min3/4
  • HP à 25 lb/po²3/4
  • HP à 50 lb/po²1
  • HP à 75 lb/po²1
  • HP à 100 lb/po²1-1/2
  • HP à 125 lb/po²1-1/2
  • HP à 125 lb/po², 1 725 tr/min1-1/2
  • Matériau de corps de pompe Bronze
  • Puissance de moteur recommandée (HP) 1-1/2
  • Régime de pompe (tr/min) 1725
  • Engrenage Roue droite cylindrique en PPS Fortron
  • Diamètre d'arbre 0,63 po
  • Gal/min avec débit libre 10.8
  • Gal/min avec débit libre, 1 725 tr/min 10.8
  • Gal/min avec pression de 25 lb/po² 10.7
  • Gal/min avec pression de 50 lb/po² 10.6
  • Gal/min avec pression de 75 lb/po² 10.5
  • Gal/min avec pression de 100 lb/po² 10.2
  • Gal/min avec pression de 125 lb/po² 9.7
  • Gal/min avec pression de 125 lb/po², 1 725 tr/min 9.7
  • Hauteur d'aspiration 12,3 pi
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)