!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE,MANUELLE,VITESSE UNI,5000Lb/PO2

POMPE,MANUELLE,VITESSE UNI,5000Lb/PO2

ENERPAC

POMPE,MANUELLE,VITESSE UNI,5000Lb/PO2 close
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
POMPE,MANUELLE,VITESSE UNI,5000Lb/PO2

POMPE,MANUELLE,VITESSE UNI,5000Lb/PO2

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,150.72 / CHAQUE
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
  • N° article ENPP50
  • N° de modèle du manufacturier P-50
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151533
  • PAGE DU CATALOGUE # 1538
  • Poids à l’expédition 38.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à main
  • Pression maximale premier étage5 000 lb/po²
  • Force de poignée max.60 lb
  • Capacité de réservoir200 po³
  • Longueur hors tout240 mm
  • Hauteur hors tout684 mm
  • Matériau de réservoirAcier
  • Huile incluseOui
  • Nb d'étages 1
  • Pression maximale deuxième étage 5 000 lb/po²
  • Déplacement par course deuxième étage 0,29 po³
  • Taille d'orifice 1/4 po NPT
  • Largeur hors tout 173 mm
  • Matériau de pompe Acier
  • Matériau de manche/poignée Fibre de verre