!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE,MANUELLE,VITESSE UNIQUE,2500LB/PO²

POMPE,MANUELLE,VITESSE UNIQUE,2500LB/PO²

ENERPAC

POMPE,MANUELLE,VITESSE UNIQUE,2500LB/PO² close
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
POMPE,MANUELLE,VITESSE UNIQUE,2500LB/PO²

POMPE,MANUELLE,VITESSE UNIQUE,2500LB/PO²

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,446.09 / CHAQUE
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
  • N° article ENPP25
  • N° de modèle du manufacturier P-25
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151533
  • PAGE DU CATALOGUE # 1538
  • Poids à l’expédition 38.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à main
  • Pression maximale premier étage2 500 lb/po²
  • Capacité de réservoir200 po³
  • Longueur hors tout9-7/16 po
  • Hauteur hors tout7-7/8 po
  • Matériau de réservoirAcier
  • Huile incluseOui
  • Nb d'étages 1
  • Force de poignée max. 60 lb
  • Taille d'orifice 1/4 po NPT
  • Largeur hors tout 6-13/16 po
  • Matériau de pompe Acier
  • Matériau de manche/poignée Fibre de verre