!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE,MANUELLE,VITESSE UNIQUE,10

POMPE,MANUELLE,VITESSE UNIQUE,10

ENERPAC

POMPE,MANUELLE,VITESSE UNIQUE,10 close
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
POMPE,MANUELLE,VITESSE UNIQUE,10

POMPE,MANUELLE,VITESSE UNIQUE,10

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,210.53 / CHAQUE
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
  • N° article ENPP391
  • N° de modèle du manufacturier P-391
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151533
  • PAGE DU CATALOGUE # 1538
  • Poids à l’expédition 9.86 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à main
  • Pression maximale deuxième étage10 000 lb/po²
  • Déplacement par course deuxième étage0,15 po³
  • Taille d'orifice3/8 po NPT
  • Largeur hors tout120 mm
  • Matériau de pompeAluminium Encapsulé dans du Nylon
  • Matériau de manche/poignéeFibre de verre
  • Nb d'étages 1
  • Force de poignée max. 85 lb
  • Capacité de réservoir 55 po³
  • Longueur hors tout 533 mm
  • Hauteur hors tout 177 mm
  • Matériau de réservoir Nylon Durable Rempli de Verre
  • Huile incluse Oui