!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE MAIN ROTATIVE 7 GPM 100 TOURS

POMPE MAIN ROTATIVE 7 GPM 100 TOURS

FILL-RITE

POMPE MAIN ROTATIVE 7 GPM 100 TOURS close
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
POMPE MAIN ROTATIVE 7 GPM 100 TOURS

POMPE MAIN ROTATIVE 7 GPM 100 TOURS

FILL-RITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $116.71 / CHAQUE
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
  • N° article FILSD62
  • N° de modèle du manufacturier SD62
  • N° de classification normalisée des produits et services 41105109
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Spécifications techniques

  • Type d'actionRotative
  • Pour taille de contenant55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes)Fonte
  • Charge max. (pompes)6 pi
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • Comprend un adaptateur de bondeOui
  • Comprend une buseNon
  • Fonctionne à secOui
  • Qualité alimentaireNon
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base avec bec
  • Pour type de contenant Baril
  • Temp. de service min. 0 degrés Fahrenheit
  • Comprend un tuyau de refoulement Non
  • Matériau du tube d'aspiration Acier
  • Type de raccord d'adaptateur MNPT
  • Comprend un bec Oui
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)