!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE MAIN ROTATIVE 10 GALLONS 100

POMPE MAIN ROTATIVE 10 GALLONS 100

FILL-RITE

POMPE MAIN ROTATIVE 10 GALLONS 100 close
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
POMPE MAIN ROTATIVE 10 GALLONS 100

POMPE MAIN ROTATIVE 10 GALLONS 100

FILL-RITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $393.73 / CHAQUE
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
  • N° article FILFR112
  • N° de modèle du manufacturier FR112
  • N° de classification normalisée des produits et services 41105109
  • PAGE DU CATALOGUE # 1654
  • Poids à l’expédition 17.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe manuelle rotative
  • Pour taille de contenant55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes)Aluminium
  • Débit d'huile max.13 oz per stroke
  • Viscosité max.1500 SSU
  • Température de fluide max.150 Degrees F
  • Pression de tête maximale50 psi
  • Type de raccord de refoulementFNPT
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge3/4 po
  • Matériau de la gaine de tuyauNéoprène
  • D.I. de tuyau3/4 po
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration1-1/8 po
  • Matériau du tube d'aspirationAcier
  • Comprend un adaptateur de bondeOui
  • Type de raccord d'adaptateurMNPT
  • Diamètre extérieur du raccord de pompe2-1/8 po
  • Opération de la buseManuelle
  • Comprend un becNon
  • Fonctionne à secOui
  • À utiliser avecGazoline, carburant diesel jusqu'à SAE 40, antigel et kérosène
  • CaractéristiquesPeut être utilisé pour pomper dans la direction inverse
  • Compatible avec fluide d'échappement dieselNon
  • Organisme de conformitéHomologation UL
  • Type d'ensemble de pompe Débit non dosé avec arrêt manuel
  • Pour type de contenant Baril
  • Débit max. 13 oz per stroke
  • Pression de sortie maximale 50 psi
  • Temp. de service min. 0 degrés Fahrenheit
  • Charge max. (pompes) 6 pi
  • Comprend un tuyau de refoulement Oui
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge 3/4 po
  • Longueur de tuyau 8 pi
  • Matériau du tube de tuyau Nitrile
  • D.E. de tuyau 7/8 po
  • Diamètre intérieur du tube d'aspiration 1 po
  • Longueur de tube d'aspiration 22" to 40"
  • Compteur Non
  • Diamètre de la connexion de bonde 2 po
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe 2 po
  • Comprend une buse Oui
  • Matériau de buse Aluminium
  • Amorçage automatique Oui
  • Matériau de joint JOINT TORIQUE BUNA
  • Hauteur au-dessus du conteneur 14-13/16 po
  • Comprend Embout sans étincelles, tuyau 3/4 po x 8 pi, tuyau d'aspiration en acier télescopique, dispositif antisiphonnage.
  • Qualité alimentaire Non