!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE PISTON MAN/20G PAR 100 COUPS

POMPE PISTON MAN/20G PAR 100 COUPS

FILL-RITE

POMPE PISTON MAN/20G PAR 100 COUPS close
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
POMPE PISTON MAN/20G PAR 100 COUPS

POMPE PISTON MAN/20G PAR 100 COUPS

FILL-RITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $473.40 / CHAQUE
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
  • N° article FILFR152
  • N° de modèle du manufacturier FR152
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1653
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à piston
  • Pour taille de contenant55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes)Aluminium
  • Viscosité max.1 500 SSU
  • Charge max. (pompes)6 pi
  • Type de raccord de refoulementFNPT
  • Matériau de la gaine de tuyauNéoprène
  • Comprend un tube d'aspirationOui
  • Matériau du tube d'aspirationAcier
  • Type de raccord d'adaptateurMNPT
  • Opération de la buseManuelle
  • Amorçage automatiqueOui
  • Matériaux mouillésAcier inoxydable 301, aluminium, Buna-N, PTFE, acier zingué
  • Compatible avec fluide d'échappement dieselNon
  • Organisme de conformitéHomologation UL
  • Type d'ensemble de pompe Débit non dosé avec arrêt manuel
  • Pour type de contenant Baril
  • Matériau de piston Aluminium
  • Temp. de service min. 0 degrés Fahrenheit
  • Comprend un tuyau de refoulement Oui
  • Longueur de tuyau 8 pi
  • Matériau du tube de tuyau Nitrile
  • Longueur de tube d'aspiration 20 po à 34-3/4 po
  • Comprend un adaptateur de bonde Oui
  • Comprend une buse Oui
  • Comprend un bec Oui
  • Fonctionne à sec Oui
  • À utiliser avec Idéale pour l'essence, le carburant diesel, l'huile légère et le kérosène
  • Qualité alimentaire Non