!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECANISME DE POMPE ROTARY 1/2

MECANISME DE POMPE ROTARY 1/2

DAYTON

MECANISME DE POMPE ROTARY 1/2 close
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
MECANISME DE POMPE ROTARY 1/2

MECANISME DE POMPE ROTARY 1/2

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $708.24 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4KHC7
  • N° de modèle du manufacturier 4KHC7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151551
  • PAGE DU CATALOGUE # 1663
  • Poids à l’expédition 16.4 lb

Spécifications techniques

  • Facteur de marche nominalService intensif
  • Taille d'orifice1/2 po
  • Boîtier de moteur56C
  • Pression max.125 lb/po²
  • Matériel de joint toriqueViton
  • Matériau d'arbreAcier
  • HP avec débit libre3/4
  • HP avec débit libre, 1 725 tr/min3/4
  • HP à 25 lb/po²3/4
  • HP à 50 lb/po²1
  • HP à 75 lb/po²1
  • HP à 100 lb/po²1-1/2
  • HP à 125 lb/po²1-1/2
  • HP à 125 lb/po², 1 725 tr/min1-1/2
  • Matériau de corps de pompe Fonte
  • Puissance de moteur recommandée (HP) 1-1/2
  • Régime de pompe (tr/min) 1725
  • Engrenage Roue droite cylindrique en acier
  • Diamètre d'arbre 0,63 po
  • Gal/min avec débit libre 10.8
  • Gal/min avec débit libre, 1 725 tr/min 10.8
  • Gal/min avec pression de 25 lb/po² 10.7
  • Gal/min avec pression de 50 lb/po² 10.6
  • Gal/min avec pression de 75 lb/po² 10.5
  • Gal/min avec pression de 100 lb/po² 10.2
  • Gal/min avec pression de 125 lb/po² 9.7
  • Gal/min avec pression de 125 lb/po², 1 725 tr/min 6.1
  • Hauteur d'aspiration 12,3 pi
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)