Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette pompe à liquide tronquée est conçue pour les applications de volume moyen à faible et comprend un adaptateur. Elle a une sortie de livraison de six GPM, une pression d'entrée d'air minimale de 20 lb/po2et une pression d'entrée d'air maximale de 120 lb/po2 Elle est conçue pour être utilisée avec des contenants de 15 à 55 gallons et possède une sortie NPT de 1/2 po et une entrée de bonde de deux pouces.
Spécifications techniques
ArticlePompe à fluide
Taille de contenant15 à 55 gal
Entrée d'air max. (lb/po²)120 PSI
Sortie6 gal/min
À utiliser avecBout
TypePompe de transfert
Pression d'entrée d'air min.20 PSI
Taille de sortieNPT 1/2
Filetage d'entrée de fluide (po)2" Bung
ComprendAdaptateur
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 1 339,18 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: