!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMP À FLUIDE A/ ADAPTATEUR,15-55 GAL,6 L/MN,20-120 LB/PO2SOR 1/2 PO NPT,ENTRÉE DE BCH DE 2 PO

PMP À FLUIDE A/ ADAPTATEUR,15-55 GAL,6 L/MN,20-120 LB/PO2SOR 1/2 PO NPT,ENTRÉE DE BCH DE 2 PO

LINCOLN

PMP À FLUIDE A/ ADAPTATEUR,15-55 GAL,6 L/MN,20-120 LB/PO2SOR 1/2 PO NPT,ENTRÉE DE BCH DE 2 PO close
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
PMP À FLUIDE A/ ADAPTATEUR,15-55 GAL,6 L/MN,20-120 LB/PO2SOR 1/2 PO NPT,ENTRÉE DE BCH DE 2 PO

PMP À FLUIDE A/ ADAPTATEUR,15-55 GAL,6 L/MN,20-120 LB/PO2SOR 1/2 PO NPT,ENTRÉE DE BCH DE 2 PO

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,286.58 / CHAQUE
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
  • N° article LNC4490
  • N° de modèle du manufacturier 4490
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1529
  • Poids à l’expédition 13.33 lb

Informations sur le produit

Cette pompe à liquide est conçue pour les applications de volume moyen à faible et comprend un adaptateur. Elle a une sortie de livraison de six GPM, une pression d'entrée d'air minimale de 20 lb/po2et une pression d'entrée d'air maximale de 120 lb/po2 Elle est conçue pour être utilisée avec des contenants de 15 à 55 gallons et possède une sortie NPT de 1/2 po et une entrée de bonde de deux pouces.

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à fluide
  • Taille de contenant15 à 55 gal
  • Entrée d'air max. (lb/po²)120 PSI
  • Sortie6 gal/min
  • À utiliser avecBout
  • Type Pompe de transfert
  • Pression d'entrée d'air min. 20 PSI
  • Taille de sortie NPT 1/2
  • Filetage d'entrée de fluide (po) 2" Bung
  • Comprend Adaptateur
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)