!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE FLUIDE 3,5:1 250-275GAL

POMPE FLUIDE 3,5:1 250-275GAL

LINCOLN

POMPE FLUIDE 3,5:1 250-275GAL close
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
POMPE FLUIDE 3,5:1 250-275GAL

POMPE FLUIDE 3,5:1 250-275GAL

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $967.41 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article LNC4491
  • N° de modèle du manufacturier 4491
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1529
  • Poids à l’expédition 14.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à huile à simple effet
  • Taille d'entrée d'air1/4 po FNPT
  • Pour taille de contenant275 gal
  • Consommation d'air7 pi³/min
  • Débit d'huile max.6 gal/min
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge1/2 po
  • Pression d'air min.20 lb/po²
  • Produits chimiques compatiblesHuile pour moteur
  • Rapport3,5:1
  • Température de fluide min.30 degrés F
  • Matériau de jointPolyuréthane
  • Vitesse variableNon
  • Type de raccord de pompeFNPT
  • Matériau de boîtier (pompes)Aluminium
  • Longueur de tube d'aspiration46-27/32 po
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration3/4 po
  • Comprend un becNon
  • Diamètre de la connexion de bonde2 po
  • Longueur hors tout50,68 po
  • CompteurNon
  • Amorçage automatiqueOui
  • ComprendBague de bonde
  • Matériaux mouillésAcier, aluminium, polyuréthane
  • Pour type de médiaHuile pour moteur
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base sans tuyau de refoulement
  • Taille de sortie d’air 1/8 po
  • Pour type de contenant Caisse
  • Débit max. 6 gal/min
  • Type de raccord de refoulement FNPT
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge 13/16 po
  • Pression d'air max. 120 lb/po²
  • Produits chimiques non recommandés Kérosène, carburant diesel, liquide hydraulique (pétrole), liquide hydraulique (synthétique), huile à transmission automatique
  • Pression de sortie maximale 500 lb/po²
  • Température de fluide max. 120 degrés F
  • Source d'alimentation Air
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe 1/2 po
  • Comprend un tuyau de refoulement Non
  • Comprend un tube d'aspiration Oui
  • Matériau du tube d'aspiration Acier
  • Comprend une buse Non
  • Comprend un adaptateur de bonde Oui
  • Type de raccord d'adaptateur FNPT
  • Hauteur au-dessus du conteneur 7 po
  • Fonctionne à sec Non
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Résistance aux explosions Non
  • Qualité alimentaire Non