!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EFFLUENT 1/2 HP

POMPE EFFLUENT 1/2 HP

DAYTON

POMPE EFFLUENT 1/2 HP close
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
POMPE EFFLUENT 1/2 HP

POMPE EFFLUENT 1/2 HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,119.75 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4NY26
  • N° de modèle du manufacturier 4NY26
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # 1628
  • Poids à l’expédition 16.85 lb

Spécifications techniques

  • HP1/2
  • Ampères9,5
  • Matériau du joint d'arbre - pompesAcier inoxydable
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Longueur de cordon10 pi
  • Température de fluide max.104 Degrees F
  • Régime (tr/min)3 450
  • Phases (pompes) 1
  • Matériau d'impulseur Composite
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Charge max. 145 pi
  • Diamètre max. des solides 1/16 po
  • Alarme incluse Non
  • Tension nominale 110VAC
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)