!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EFFLUENT 1/2 HP

POMPE EFFLUENT 1/2 HP

ZOELLER

POMPE EFFLUENT 1/2 HP close
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
POMPE EFFLUENT 1/2 HP

POMPE EFFLUENT 1/2 HP

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $608.99 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4NW38
  • N° de modèle du manufacturier N98
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # 1627
  • Poids à l’expédition 33.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de vidange submersible
  • Hz60 HZ
  • Matériau d'impulseurPolypropylène
  • Actionnement d'interrupteurInterrupteur non inclus
  • Charge max.23 pi
  • Diamètre max. des solides1/2 po
  • Alarme incluseNon
  • Protection thermiqueOui
  • Calibre/nb de conducteurs18/3
  • Tension nominale110 VCA
  • HP 1/2
  • Ampères 9,4
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Carbone, céramique
  • Connexion électrique du contacteur Aucun contacteur inclus
  • Longueur de cordon 10-1/8 po
  • Température de fluide max. 130 Degrees F
  • Régime (tr/min) 1 550
  • Cote de sécurité NEC du cordon SJOW
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans