!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE,DIAPHRAGME,3/4 PO

POMPE,DIAPHRAGME,3/4 PO

DAYTON

POMPE,DIAPHRAGME,3/4 PO close
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
POMPE,DIAPHRAGME,3/4 PO

POMPE,DIAPHRAGME,3/4 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,327.69 / CHAQUE
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
  • N° article GGF6PY47
  • N° de modèle du manufacturier 6PY47
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.2 lb

Spécifications techniques

  • Type de fonctionnement (pompes)Pneumatique
  • Température max. (pompes)212 Degrees F
  • Taille d'entrée/sortie3/4 po
  • Taille d'entrée d'air1/4 po FNPT
  • Type de vanneBille
  • Matériau de billeEPDM
  • Diamètre max. des solides1/16"
  • Longueur9-51/64 po
  • Hauteur12-9/16 po
  • Amorçage automatique, humide28 ft.
  • Débit max. 15 cfm
  • Matériau de boîtier (pompes) Acier inoxydable 316
  • Style de connexion NPT
  • Matériau de diaphragme (pompes) Santoprene
  • Débit max. (gal/m) 28
  • Matériau de siège de clapet Acier inoxydable
  • Connexion de colleteur Unique
  • Largeur 12-13/32 po
  • Amorçage automatique, sec 18 ft.
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)