!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE,DIAPHRAGME,3/4 PO

POMPE,DIAPHRAGME,3/4 PO

DAYTON

POMPE,DIAPHRAGME,3/4 PO close
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
POMPE,DIAPHRAGME,3/4 PO

POMPE,DIAPHRAGME,3/4 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,419.89 / CHAQUE
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
  • N° article GGF6PY35
  • N° de modèle du manufacturier 6PY35
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # 1642
  • Poids à l’expédition 21.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à diaphragme double
  • Température max. (pompes)180 Degrees F
  • Taille d'entrée/sortie3/4 po
  • Taille d'entrée d'air1/4 po FNPT
  • Type de vanneBille
  • Pression de service max.100 lb/po²
  • Matériau de siège de clapetPolypropylène
  • Connexion de colleteurUnique
  • Largeur14-3/4 po
  • Amorçage automatique, sec18 pi
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Type de fonctionnement (pompes) Pneumatique
  • Matériau de boîtier (pompes) Polypropylène
  • Style de connexion NPT
  • Matériau de diaphragme (pompes) Santoprene
  • Débit max. (gal/m) 28
  • Matériau de bille EPDM
  • Diamètre max. des solides 1/16"
  • Longueur 12-1/2 po
  • Hauteur 14-1/2 po
  • Amorçage automatique, humide 28 pi