!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE,DIAPHRAGME,1 PO

POMPE,DIAPHRAGME,1 PO

DAYTON

POMPE,DIAPHRAGME,1 PO close
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
POMPE,DIAPHRAGME,1 PO

POMPE,DIAPHRAGME,1 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,377.54 / CHAQUE
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
  • N° article GGF6PY55
  • N° de modèle du manufacturier 6PY55
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # 1644
  • Poids à l’expédition 45.2 lb

Spécifications techniques

  • Type de fonctionnement (pompes)Pneumatique
  • Température max. (pompes)212 Degrees F
  • Taille d'entrée/sortie1 po
  • Taille d'entrée d'air3/8 po FNPT
  • Type de vanneBille
  • Pression de service max.100 lb/po²
  • Matériau de siège de clapetAcier inoxydable
  • Connexion de colleteurUnique
  • Largeur12-1/2 po
  • Amorçage automatique, sec15 ft.
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Débit max. 35 gal/min
  • Matériau de boîtier (pompes) Acier inoxydable 316
  • Style de connexion NPT
  • Matériau de diaphragme (pompes) PTFE
  • Débit max. (gal/m) 35
  • Matériau de bille PTFE
  • Diamètre max. des solides 3/16"
  • Longueur 11-19/64 po
  • Hauteur 15 po
  • Amorçage automatique, humide 28 ft.
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires