!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE,DIAPHRAGME,1 PO

POMPE,DIAPHRAGME,1 PO

DAYTON

POMPE,DIAPHRAGME,1 PO close
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
POMPE,DIAPHRAGME,1 PO

POMPE,DIAPHRAGME,1 PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,429.32 / CHAQUE
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
  • N° article GGF6PY41
  • N° de modèle du manufacturier 6PY41
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # 1642
  • Poids à l’expédition 29.5 lb

Spécifications techniques

  • Type de fonctionnement (pompes)Pneumatique
  • Matériau de boîtier (pompes)Polypropylène
  • Style de connexionNPT
  • Matériau de diaphragme (pompes)PTFE
  • Débit max. (gal/m)35
  • Matériau de billePTFE
  • Diamètre max. des solides3/16"
  • Longueur14-1/2 po
  • Hauteur16-7/8 po
  • Amorçage automatique, humide28 pi
  • Température max. (pompes) 180 Degrees F
  • Taille d'entrée/sortie 1 po
  • Taille d'entrée d'air 3/8 po FNPT
  • Type de vanne Bille
  • Pression de service max. 100 lb/po²
  • Matériau de siège de clapet Polypropylène
  • Connexion de colleteur Unique
  • Largeur 14-3/4 po
  • Amorçage automatique, sec 15 pi
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an