!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE COMPLETE 84804/84997

POMPE COMPLETE 84804/84997

LINCOLN

POMPE COMPLETE 84804/84997 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
POMPE COMPLETE 84804/84997

POMPE COMPLETE 84804/84997

LINCOLN

Prix en liquidation :
$3,886.13 / CHAQUE

Votre prix : 7 772,26 $ / CHAQUE
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
  • N° article LNC2004
  • N° de modèle du manufacturier 2004
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # 1525
  • Poids à l’expédition 40.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à baril
  • Taille de récipientsBaril de 400 lb/55 gal
  • Rapport de pompe75:1
  • Type de graisseLiquides et graisses a haute viscosité
  • Taille de moteur pneumatique 4-1/4 po
  • Volume par minute 157 po³
  • Pression max. 7 500 lb/po²