!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE PNEU KYNAR DD 1PO 35GPM

POMPE PNEU KYNAR DD 1PO 35GPM

DAYTON

POMPE PNEU KYNAR DD 1PO 35GPM close
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
POMPE PNEU KYNAR DD 1PO 35GPM

POMPE PNEU KYNAR DD 1PO 35GPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4,282.83 / CHAQUE
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
  • N° article GGG3HJV9
  • N° de modèle du manufacturier 3HJV9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 30.74 lb

Spécifications techniques

  • Type de fonctionnement (pompes)Pneumatique
  • Style de connexionNPT
  • Matériau de diaphragme (pompes)PTFE
  • Matériau de siège de clapetKynar
  • Connexion de colleteurUnique
  • Amorçage automatique, sec15 ft.
  • Taille d'entrée/sortie 1 po
  • Taille d'entrée d'air 3/8 po FNPT
  • Débit max. (gal/m) 35
  • Diamètre max. des solides 3/16"
  • Hauteur 16-7/8 po
  • Amorçage automatique, humide 28 ft.
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)