!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMP PNMATQ MEMBRA,ALU,3/4 PO,28 GPM

PMP PNMATQ MEMBRA,ALU,3/4 PO,28 GPM

DAYTON

PMP PNMATQ MEMBRA,ALU,3/4 PO,28 GPM close
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
PMP PNMATQ MEMBRA,ALU,3/4 PO,28 GPM

PMP PNMATQ MEMBRA,ALU,3/4 PO,28 GPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,407.12 / CHAQUE
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
  • N° article GGF3HJW8
  • N° de modèle du manufacturier 3HJW8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # 1644
  • Poids à l’expédition 22.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à double membrane
  • Débit max.28 gal/min
  • Matériau de boîtier (pompes)Aluminium
  • Style de connexionNPT
  • Matériau de diaphragme (pompes)Santoprene
  • Débit max. (gal/m)28
  • Matériau de billeEPDM
  • Diamètre max. des solides1/16"
  • Longueur9-51/64 po
  • Hauteur12-9/16 po
  • Amorçage automatique, humide28 pi
  • Type de fonctionnement (pompes) Pneumatique
  • Température max. (pompes) 212 Degrees F
  • Taille d'entrée/sortie 3/4 po
  • Taille d'entrée d'air 1/4 po FNPT
  • Type de vanne Boule
  • Pression de service max. 100 PSI
  • Matériau de siège de clapet Acier inoxydable
  • Connexion de colleteur Unique
  • Largeur 12-13/32 po
  • Amorçage automatique, sec 18 pi
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an(s)