!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE PNEUMATIQUE

POMPE PNEUMATIQUE

FILL-RITE

POMPE PNEUMATIQUE close
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
POMPE PNEUMATIQUE

POMPE PNEUMATIQUE

FILL-RITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $862.33 / CHAQUE
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
  • N° article FILFRAP32V
  • N° de modèle du manufacturier FRAP32V
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à main pneumatique
  • Pour taille de contenant55 gal
  • Type de raccord de refoulementRaccord cannelé
  • Charge max. (pompes)6 ft
  • Type de raccord de pompeFNPT
  • Matériau de boîtier (pompes)Polypropylène
  • Longueur de tube d'aspiration19-3/4" to 35-1/4"
  • Comprend une buseNon
  • Type de raccord de becRaccord cannelé
  • Matériau de l'adaptateurPolypropylène
  • Longueur hors tout9,5 po
  • Amorçage automatiqueOui
  • CaractéristiquesAir pompe à main actionné est capable de produire jusqu'à 6,5 gal/min et jusqu'à une pression de 100 lb/po² air, il comprend un adaptateur de bonde pour fixer solidement la pompe à un baril de 55 gallons, la construction en polypropylène offre une large gamme de compatibilité chimique, le tube télescopique d'aspiration complète l'ensemble de montage
  • ComprendTube d'aspiration télescopique
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base sans tuyau de refoulement
  • Pour type de contenant Baril
  • Rapport 1:1
  • Matériau de joint Fluorocarbure
  • Comprend un tuyau de refoulement Non
  • Comprend un tube d'aspiration Oui
  • Matériau du tube d'aspiration Polypropylène
  • Comprend un bec Oui
  • Comprend un adaptateur de bonde Oui
  • Type de raccord d'adaptateur MNPT
  • Fonctionne à sec Oui
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Oui
  • À utiliser avec Liquide d'échappement pour moteur diésel, huiles légères, huiles d'engrenages, huiles hydrauliques
  • Qualité alimentaire Non
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)