!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE AIR/HYDR 5000LB/PO2 65GAL MANIFOL

POMPE AIR/HYDR 5000LB/PO2 65GAL MANIFOL

ENERPAC

POMPE AIR/HYDR 5000LB/PO2 65GAL MANIFOL close
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
POMPE AIR/HYDR 5000LB/PO2 65GAL MANIFOL

POMPE AIR/HYDR 5000LB/PO2 65GAL MANIFOL

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,278.47 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG5UXC1
  • N° de modèle du manufacturier PASG3002SB
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151533
  • PAGE DU CATALOGUE # 1538
  • Poids à l’expédition 20.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe hydraulique
  • Capacité (lb/po²)1 250 à 5 000
  • Déplacement d'huile à 0 lb/po²180,00 po³/min
  • Entrée d'air NPT (po)Femelle 1/4
  • Capacité de réservoir (gal)0,65
  • dBA75
  • Longueur (po)12,4
  • Hauteur (po)6,77
  • ComprendCollecteur de soupape D03
  • Type d'activation Pédale manuelle
  • Consommation d'air (pi³/min std) 12
  • Orifice de fluide NPT (po) #4 SAE
  • Capacité d'huile (po³) 127,00
  • Pression d'air de service (lb/po²) 50 - 125
  • Pédale À deux positions
  • Largeur (po) 8
  • Caractéristiques Requiert une vanne de type D03
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .