!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE,BRIDE 3 PO,215 GAL/MIN,BUNA N

POMPE,BRIDE 3 PO,215 GAL/MIN,BUNA N

DAYTON

POMPE,BRIDE 3 PO,215 GAL/MIN,BUNA N close
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
POMPE,BRIDE 3 PO,215 GAL/MIN,BUNA N

POMPE,BRIDE 3 PO,215 GAL/MIN,BUNA N

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,742.09 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGF22A595
  • N° de modèle du manufacturier 22A595
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # 1644
  • Poids à l’expédition 165.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à diaphragme pneumatique double
  • Débit max.215 gal/min
  • Matériau de boîtier (pompes)Aluminium
  • Style de connexionNPT
  • Matériau de diaphragme (pompes)Buna-N
  • Débit max. (gal/m)215
  • Matériau de billeBuna-N
  • Diamètre max. des solides13/32"
  • Longueur16-1/2 po
  • Hauteur40-3/4 po
  • Amorçage automatique, humide28 ft.
  • ComprendVanne à bille et manuelle
  • Type de fonctionnement (pompes) Pneumatique
  • Température max. (pompes) 180 Degrees F
  • Taille d'entrée/sortie 3 po
  • Taille d'entrée d'air 3/4 po FNPT
  • Type de vanne Bille
  • Pression de service max. 100 lb/po²
  • Matériau de siège de clapet Buna-N
  • Connexion de colleteur Unique
  • Largeur 20-3/8 po
  • Amorçage automatique, sec 19 ft.
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)