!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE, 15 HP HP, 3 PH, 208 A 240/480VCA

POMPE, 15 HP HP, 3 PH, 208 A 240/480VCA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

POMPE, 15 HP HP, 3 PH, 208 A 240/480VCA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POMPE, 15 HP HP, 3 PH, 208 A 240/480VCA

POMPE, 15 HP HP, 3 PH, 208 A 240/480VCA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9,799.26 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG49UU32
  • N° de modèle du manufacturier 6BF1MBB0
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 256.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Matériau du boîtier de la pompeFonte
  • Tension de la plaque signalétique208-230/460 V CA
  • Débit à 80 pi de hauteur (maximum)540 gal/min
  • Taille du tuyau d'admission compatible4 po
  • Taille du tuyau de décharge compatible3 po
  • Boîtier de moteurAbrité ouvert
  • Débit à 100 pi de hauteur (maximum)490 gal/min
  • Débit à une hauteur de chute de 140 pi (maximum)320 gal/min
  • AmorçageManuelle
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute125 pi
  • Compatible avec le type de supportEau
  • Rotation de déchargeIncréments de 90 degrés
  • CaractéristiquesRetrait vers l'arrière pour réduire le temps de maintenance, équilibrage dynamique, bagues d'usure renouvelables
  • Débit minimum150 gal/min
  • Débit à 90 pi de hauteur (maximum)530 gal/min
  • Fréquence60 Hz
  • Matériau d'impulseurBronze
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Désignation du châssis du moteur215JM
  • Orientation de montageHorizontale
  • Longueur hors tout25,1 po
  • Application de pompageService de surpression, irrigation, transfert de liquide, systèmes de pulvérisation, circulation de l'eau
  • Type de jointType mécanique 21
  • Matériau d'arbreAcier inoxydable
  • Diamètre du solide (maximum)0,5 po
  • Matériau mouilléAcier inoxydable 316, bronze, buna-n, carbone, céramique
  • Phases Trois
  • HP 15 HP
  • Débit à 60 pi de hauteur (maximum) 570 gal/min
  • D.I. de la sortie du tube de décharge 160 pi
  • Type d'admission Bride
  • Type de décharge Bride
  • Débit maximum 580 gal/min
  • Débit à 120 pi de hauteur (maximum) 420 gal/min
  • Débit à 160 pi de hauteur (maximum) 150 gal/min
  • Matériau de joint Acier inoxydable 316, élastomère Buna, carbone, céramique
  • Meilleure efficacité de débit 400 gal/min
  • Taille de la bride de décharge 3 po
  • Facteur de marche Continu
  • Bride ou raccord inclus Oui
  • Débit à 70 pi de hauteur (maximum) 560 gal/min
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potable Oui
  • Conception d'impulseur Fermé
  • Taille de l'admission 4 po
  • Température maximale du support 212 Degrees F
  • Type de moteur JM
  • Hauteur hors tout 11,2 po
  • Largeur hors tout 9,7 po
  • Vitesse de rotation maximale 3 500 tr/min
  • Série 3656
  • Pression d'arrêt (maximum) 175 lb/po2
  • Normes ANSI 61, Certifié NSF
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande