!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE, 1 HP, TRIPHASE, TETE MAX 100 PI

POMPE, 1 HP, TRIPHASE, TETE MAX 100 PI

GOULDS WATER TECHNOLOGY

POMPE, 1 HP, TRIPHASE, TETE MAX 100 PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POMPE, 1 HP, TRIPHASE, TETE MAX 100 PI

POMPE, 1 HP, TRIPHASE, TETE MAX 100 PI

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,646.22 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG415J04
  • N° de modèle du manufacturier 100MC1E5C0
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 50.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Matériau du boîtier de la pompeFonte
  • Tension de la plaque signalétique208-230/460 V CA
  • Débit à 60 pi de hauteur (maximum)43 gal/min
  • D.I. de la sortie du tube de décharge102 pi
  • Type d'admissionNPT
  • Type de déchargeNPT
  • Débit à une hauteur de chute de 50 pi (maximum)48 gal/min
  • AmorçageManuelle
  • Longueur de cordonSans fil
  • Meilleure efficacité de débit33 gal/min
  • Rotation de déchargeIncréments de 45 degrés
  • Type de connexion électriqueCâblé
  • Débit à 90 pi de hauteur (maximum)30 gal/min
  • Fréquence60 Hz
  • Matériau d'impulseurAcier inoxydable
  • Température maximale du support212 Degrees F
  • Type de moteurRefroidi par ventilateur totalement fermé
  • Hauteur hors tout6,2 po
  • Largeur hors tout8,5 po
  • Pression d'arrêt (maximum)75 lb/po2
  • NormesCertifié NSF 61
  • Matériau mouilléAcier inoxydable, Buna-N, carbone, céramique
  • Phases Trois
  • HP 1 cv
  • Débit à une hauteur de chute de 40 pi (maximum) 52 gal/min
  • Débit à 80 pi de hauteur (maximum) 31 gal/min
  • Taille du tuyau d'admission compatible 1-1/4 po
  • Taille du tuyau de décharge compatible 1 po
  • Boîtier de moteur Refroidissement par ventilateur totalement fermé
  • Débit à 100 pi de hauteur (maximum) 8 gal/min
  • Matériau de joint Acier inoxydable, Buna-N, carbone, céramique
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute 76 pi
  • Compatible avec le type de support Eau
  • Facteur de marche Continu
  • Débit à 70 pi de hauteur (maximum) 38 gal/min
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potable Non
  • Conception d'impulseur Fermé
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Désignation du châssis du moteur 56
  • Orientation de montage Horizontale
  • Longueur hors tout 12 po
  • Vitesse de rotation maximale 3 500 tr/min
  • Gravité spécifique (maximum) 1
  • Protection contre les surcharges thermiques Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande