Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Pompe centrifuge
Matériau du boîtier de la pompe Fonte
Tension de la plaque signalétique 115/230 V CA
Débit à 60 pi de hauteur (maximum) 49 gal/min
D.I. de la sortie du tube de décharge 108 pi
Type d'admission NPT
Type de décharge NPT
Débit maximum 55 gal/min
Débit à une hauteur de chute de 50 pi (maximum) 52 gal/min
Amorçage Manuelle
Meilleure efficacité de la hauteur de chute 85 pi
Compatible avec le type de support Eau
Facteur de marche Continu
Débit minimum 37 gal/min
Débit à 90 pi de hauteur (maximum) 32 gal/min
Fréquence 60 Hz
Matériau d'impulseur Bronze
Température maximale du support 212 Degrees F
Type de moteur Condensateur démarrage
Hauteur hors tout 8,2 po
Largeur hors tout 6,7 po
Vitesse de rotation maximale 3 500 tr/min
Série 3642
Pression d'arrêt (maximum) 125 lb/po2
Gravité spécifique (maximum) 1
Phases Simple
HP 1 cv
Débit à une hauteur de chute de 40 pi (maximum) 55 gal/min
Débit à 80 pi de hauteur (maximum) 37 gal/min
Taille du tuyau d'admission compatible 1-1/4 po
Taille du tuyau de décharge compatible 1 po
Boîtier de moteur Abrité ouvert
Débit à 30 pi de hauteur (maximum) 57 gal/min
Débit à 100 pi de hauteur (maximum) 23 gal/min
Matériau de joint Acier inoxydable 316, élastomère Buna, carbone, céramique
Meilleure efficacité de débit 35 gal/min
Rotation de décharge Incréments de 45 degrés
Caractéristiques Conception compacte, conception montée sur cadre
Débit à 70 pi de hauteur (maximum) 44 gal/min
Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potable Oui
Conception d'impulseur Fermé
Durée de la garantie du fabricant 1 an
Désignation du châssis du moteur 56J
Orientation de montage Horizontale, verticale
Longueur hors tout 17,3 po
Application de pompage Service de surpression, service de pompe Jockey, transfert de liquide, systèmes de pulvérisation, circulation d'eau
Type de joint Mécanique
Matériau d'arbre Acier inoxydable
Diamètre du solide (maximum) 0,06 po
Matériau mouillé Acier inoxydable 316, bronze, buna-n, carbone, céramique
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer