!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE, 1/2 HP, 3 PH, 208 A 240/480 V CA

POMPE, 1/2 HP, 3 PH, 208 A 240/480 V CA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

POMPE, 1/2 HP, 3 PH, 208 A 240/480 V CA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POMPE, 1/2 HP, 3 PH, 208 A 240/480 V CA

POMPE, 1/2 HP, 3 PH, 208 A 240/480 V CA

GOULDS WATER TECHNOLOGY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,504.72 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1N541
  • N° de modèle du manufacturier 1BF10534
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 38.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe centrifuge
  • Matériau du boîtier de la pompeFonte
  • Tension de la plaque signalétique208-230/460 V CA
  • Débit à 60 pi de hauteur (maximum)0 gal/min
  • Taille du tuyau d'admission compatible1-1/4 po
  • Taille du tuyau de décharge compatible1 po
  • Boîtier de moteurAbrité ouvert
  • Débit à 20 pi de hauteur (maximum)44 gal/min
  • Débit à une hauteur de chute de 50 pi (maximum)23 gal/min
  • Matériau de jointAcier inoxydable 316, élastomère Buna, carbone, céramique
  • Meilleure efficacité de débit25 gal/min
  • Rotation de déchargeIncréments de 45 degrés
  • CaractéristiquesConception compacte, conception montée sur cadre
  • Pour une utilisation avec les systèmes d'eau potableOui
  • Conception d'impulseurFermé
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Désignation du châssis du moteur56J
  • Orientation de montageHorizontale, verticale
  • Longueur hors tout17,3 po
  • Application de pompageService de surpression, service de pompe Jockey, transfert de liquide, systèmes de pulvérisation, circulation d'eau
  • Type de jointMécanique
  • Matériau d'arbreAcier inoxydable
  • Diamètre du solide (maximum)0,06 po
  • Matériau mouilléAcier inoxydable 316, bronze, buna-n, carbone, céramique
  • Phases Trois
  • HP 1/2 HP
  • Débit à une hauteur de chute de 40 pi (maximum) 31 gal/min
  • D.I. de la sortie du tube de décharge 60 pi
  • Type d'admission NPT
  • Type de décharge NPT
  • Débit maximum 43 gal/min
  • Débit à 30 pi de hauteur (maximum) 38 gal/min
  • Amorçage Manuelle
  • Meilleure efficacité de la hauteur de chute 47 pi
  • Compatible avec le type de support Eau
  • Facteur de marche Continu
  • Débit minimum 10 gal/min
  • Fréquence 60 Hz
  • Matériau d'impulseur Bronze
  • Température maximale du support 212 Degrees F
  • Type de moteur Condensateur démarrage
  • Hauteur hors tout 8,2 po
  • Largeur hors tout 6,7 po
  • Vitesse de rotation maximale 3 500 tr/min
  • Série 3642
  • Pression d'arrêt (maximum) 125 lb/po2
  • Gravité spécifique (maximum) 1
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande