!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ PSA,S/ VIDE,SUP DE POIDS X,GRAIN 80,BRUN,3 PO,REV OXYDE AL

DISQUE DE PNÇ PSA,S/ VIDE,SUP DE POIDS X,GRAIN 80,BRUN,3 PO,REV OXYDE AL

NORTON

DISQUE DE PNÇ PSA,S/ VIDE,SUP DE POIDS X,GRAIN 80,BRUN,3 PO,REV OXYDE AL close
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
DISQUE DE PNÇ PSA,S/ VIDE,SUP DE POIDS X,GRAIN 80,BRUN,3 PO,REV OXYDE AL

DISQUE DE PNÇ PSA,S/ VIDE,SUP DE POIDS X,GRAIN 80,BRUN,3 PO,REV OXYDE AL

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.79 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 89,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article NRN66261136555
  • N° de modèle du manufacturier 66261136555
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ces disques de ponçage utilisent un adhésif sensible à la pression pour la fixation et le retrait du disque. Chaque disque de couleur brune a un diamètre de cinq pouces, 1200 de grain et une conception de trou sans vide. Ces disques ont un support en papier de poids B et sont fabriqués avec un revêtement abrasif en oxyde d'aluminium. Chaque boîte en contient 100.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque abrasif sensible à la pression
  • Matériau abrasifOxyde d'aluminium
  • SérieR228
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Poids de l'endos X
  • Couleur Brun
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)