!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
B/M,CBL COTE,3P4V,60/63A 380-415V,4X/69K

B/M,CBL COTE,3P4V,60/63A 380-415V,4X/69K

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

B/M,CBL COTE,3P4V,60/63A 380-415V,4X/69K close
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
B/M,CBL COTE,3P4V,60/63A 380-415V,4X/69K

B/M,CBL COTE,3P4V,60/63A 380-415V,4X/69K

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,444.54 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBLS460C6W
  • N° de modèle du manufacturier HBLS460C6W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteurs à broche et à manchon
  • Style de mise à la terreCEI
  • Couleur de boîtierRouge
  • Nb de pôles3
  • PhasesTrois
  • Pour interrupteursOui
  • Type de bouchonCapuchon à ressort
  • Pour le diamètre maximal du câble1,45 po
  • Mise à la terreMis à la terre
  • MarchéIndustrielle
  • Taille minimale du fil8 AWG
  • Longueur hors tout12,22 po
  • Service inverséNon
  • NormesCertifié CSA LR280C, homologué UL selon CEI 60309-1 CEI 60309-2, UL E146033
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Matériau des contactsBéryllium, cuivre
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Diamètre extérieur5,17 po
  • Courant nominal 60/63 A
  • Puissance nominale 10 HP
  • Indice IP IP68, IP69K
  • Nb de fils 4
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion, aux chocs et à l'humidité, étanche
  • Tension nominale (V) 380 à 415 V CA
  • Orientation de la connexion Droite
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,5 po
  • Matériau de boîtier PBT
  • Taille maximale du fil 2 AWG
  • Indice de protection NEMA 4X
  • Lumière d'indication de puissance Oui
  • Enrobée Oui
  • Indice d'inflammabilité UL 94 V-0
  • Compatible avec série Classé interrupteur Advantage
  • Grade du matériau du boîtier Valox 357
  • Température minimale de service -40 Degrees C