!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LEVIER POUR MOULURE,15 X 2 3/4 PO

LEVIER POUR MOULURE,15 X 2 3/4 PO

MILWAUKEE

LEVIER POUR MOULURE,15 X 2 3/4 PO close
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
LEVIER POUR MOULURE,15 X 2 3/4 PO

LEVIER POUR MOULURE,15 X 2 3/4 PO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.29 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-9035
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-9035
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.78 lb

Informations sur le produit

Soulevez la moulure rapidement et efficacement avec ce levier de moulure de 15 x 2 3/4 po. Il est doté de pinces durcies par induction p/une résistance accrue et une netteté durable lors de l'extraction, de la traction et du grattage dans les espaces restreints. Il comprend également une tête à fort effet de levier et une poignée SHOCKSHIELD p/une réduction ultime des vibrations.

Spécifications techniques

  • ArticleLevier à moulures
  • CaractéristiquesLes griffes restent acérées pour un meilleur accès aux espaces restreints
  • Longueur hors tout 15 po
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)