!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE GRSGE PRTATIF,SCEAU35LB,7200LB/PO²

POMPE GRSGE PRTATIF,SCEAU35LB,7200LB/PO²

LIQUIDYNAMICS INC.

POMPE GRSGE PRTATIF,SCEAU35LB,7200LB/PO² close
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
POMPE GRSGE PRTATIF,SCEAU35LB,7200LB/PO²

POMPE GRSGE PRTATIF,SCEAU35LB,7200LB/PO²

LIQUIDYNAMICS INC.

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,440.27 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6ANR1
  • N° de modèle du manufacturier 13027T-S1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de graissage portable avec pistolet
  • Taille de récipientsSeau de 35 lb/5 gal
  • Rapport de pompe60:1
  • Pression max.7 200 lb/po²
  • Type de graisseNLGI 1 et 2
  • MatériauAcier usiné et composants en aluminium avec joints en Buna N
  • Diamètre de tube1-1/4"
  • CaractéristiquesLe système intègre une pompe à rapport élevé 60 : 1 pour de meilleures performances lors du pompage de graisses épaisses et collantes. Une plaque suiveuse à haut rendement utilisant des joints toriques doubles au niveau de l'arbre de pompe élimine la cavitation de la pompe et minimise la graisse résiduelle au fond du récipient.
  • Taille de moteur pneumatique 3-1/2 po
  • Volume par minute 48 oz
  • Consommation @ 100 lb/po² 12 cfm
  • Entrée d'air 1/4 po NPTF
  • Longueur de tuyau Tuyau de 6 pi
  • Dia. de couvercle de baril 12 po
  • Application Graissage portatif d'automobiles, de camions et de machines à l'aide de raccords graisseurs et/ou par application directe de graisse
  • Comprend Couvercle de seau, plaque de suiveur, tuyau haute pression 1/4 po x 6 pi, poignée pivotante en Z et poignée de contrôle de graisse avec bec verseur rigide et quatre manchons de serrage et poignée de transport pratique
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)