!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNITE ESSAI, 1,8 PO, 4,6 PO D, 12 OZ LA

UNITE ESSAI, 1,8 PO, 4,6 PO D, 12 OZ LA

FLUKE

UNITE ESSAI, 1,8 PO, 4,6 PO D, 12 OZ LA close
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
UNITE ESSAI, 1,8 PO, 4,6 PO D, 12 OZ LA

UNITE ESSAI, 1,8 PO, 4,6 PO D, 12 OZ LA

FLUKE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $405.03 / CHAQUE
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
  • N° article FETPRV240FS
  • N° de modèle du manufacturier PRV240FS
  • N° de classification normalisée des produits et services 41113630
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.89 lb

Spécifications techniques

  • ArticleUnité d'essai
  • À utiliser avecFonction FieldSense sur les testeurs électriques T6
  • ComprendSangle de suspension TPAK, (4) piles AA
  • Compatible avec marqueFluke
  • Tension de batterie (V)240 V
  • Compatible avec sérieFluke série T6
  • Composition chimique de pile/batterieAlcaline
  • Hauteur4,6 po
  • Température minimale de service14 Degrees F
  • Largeur2,9 po
  • Type de produit Unité d'essai
  • Caractéristiques Prouver le fonctionnement de la fonction FieldSense sur les testeurs électriques T6, réduire le risque de choc et d'éclair d'arc en validant le fonctionnement de l'outil
  • Tension de sortie (V) 240 V CA/CC
  • Taille de pile/batterie AA
  • Cote de sécurité de l'instrument IEC61010-1, IEC61010-2-030
  • Piles/batteries incluses Oui
  • Profondeur 1,8 po
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Poids 12 oz
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)