!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, RIGIDES, NR, ROUGE, MOUSSE/PUR/PVC/ACÉTAL/SS/ABS, 27 DB, CSA

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, RIGIDES, NR, ROUGE, MOUSSE/PUR/PVC/ACÉTAL/SS/ABS, 27 DB, CSA

3M

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, RIGIDES, NR, ROUGE, MOUSSE/PUR/PVC/ACÉTAL/SS/ABS, 27 DB, CSA close
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
OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, RIGIDES, NR, ROUGE, MOUSSE/PUR/PVC/ACÉTAL/SS/ABS, 27 DB, CSA

OREILLETTES, MONTÉES SUR CASQUE, RIGIDES, NR, ROUGE, MOUSSE/PUR/PVC/ACÉTAL/SS/ABS, 27 DB, CSA

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.94 / CHAQUE
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
  • N° article PELH10P3E
  • N° de modèle du manufacturier H10P3E
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181900
  • PAGE DU CATALOGUE # 849
  • Poids à l’expédition 0.84 lb

Informations sur le produit

Ces oreillettes Peltor Optime 105, montes sur un casque de securite, sont de taille unique et de couleur noire/rouge. Ils sont dotes de coussins, d'une bande et d'une coupelle en mousse/polyurethane/PVC, en acetal/acier inoXydable et en ABS respectivement. L'indice de reduction du bruit est de 27 decibels et repond auX normes CSA, ces oreillettess offrent une protection auditive pour des niveauX de bruit allant jusqu'à 105 decibels.

Spécifications techniques

  • ArticleOreillettes
  • Taux de réduction du bruit30 dB
  • Matériau du coussinMousse, polyuréthane, PVC
  • À utiliser avecH-700, X-5000
  • Série105
  • NormesCSA Classe AL
  • Matériau de rubanAcétal, PVC, acier inoxydable
  • CaractéristiquesPoints de pivotement des oreillettes, conception de montage facile sur le casque, casque antibruit rempli de mousse, conception Twin-Cup
  • Type de protège-oreilles Monté sur casque de sécurité
  • Diélectrique Non
  • Numéro de modèle du fabricant compatible H-700: X-5000
  • Couleur du gobelet Noir
  • Type de protège-oreilles Rigide
  • Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement 3MHY54
  • Matériau de la tasse ABS
  • Isolation électrique Non