!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OREILLETTES, RIGIDE, NR, ROUGE, MOUSSE/PUR/PVC/ACÉTAL/SS/ABS, 30 DB, CSA

OREILLETTES, RIGIDE, NR, ROUGE, MOUSSE/PUR/PVC/ACÉTAL/SS/ABS, 30 DB, CSA

3M

OREILLETTES, RIGIDE, NR, ROUGE, MOUSSE/PUR/PVC/ACÉTAL/SS/ABS, 30 DB, CSA close
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
OREILLETTES, RIGIDE, NR, ROUGE, MOUSSE/PUR/PVC/ACÉTAL/SS/ABS, 30 DB, CSA

OREILLETTES, RIGIDE, NR, ROUGE, MOUSSE/PUR/PVC/ACÉTAL/SS/ABS, 30 DB, CSA

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.28 / CHAQUE
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
  • N° article PELH10A
  • N° de modèle du manufacturier H10A
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181900
  • PAGE DU CATALOGUE # 849
  • Poids à l’expédition 0.78 lb

Informations sur le produit

Ces oreillettes rigides à double coque Peltor Optime 105 sont de taille unique et de couleur noire/rouge. Elles sont dotees de coussins, d'une bande et d'une coupelle en mousse/polyurethane/PVC, en acetal/acier inoXydable et en ABS respectivement. L'indice de reduction du bruit est de 30 decibels. Homologuees CSA, ces oreillettes conviennent à une eXposition au bruit allant jusqu'à 105 decibels.

Spécifications techniques

  • ArticleOreillettes
  • Taux de réduction du bruit30 dB
  • Matériau du coussinMousse, polyuréthane, PVC
  • Série105
  • NormesANSI S12.6-1997 (R2002), CSA classe AL
  • Couleur de rubanNoir
  • Matériau de la tasseABS
  • Isolation électriqueNon
  • Type de protège-oreilles Sur la tête
  • Diélectrique Non
  • Couleur du gobelet Noir
  • Type de protège-oreilles Rigide
  • Numéro de pièce Grainger pour le coussin de remplacement 3MHY54
  • Matériau de ruban Acétal, PVC, acier inoxydable
  • Caractéristiques Conception des cache-oreilles antibruit à « double coque », points de pivotement des cache-oreilles, coussinets remplis de liquide et de mousse, serre-tête en acier inoxydable
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)