!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES PROTECTION ÉTANCHES A/ÉCRAN FACIAL, JOINT CAOUTCHOUC SOUPLE/PC/NYLON, NOIR/GRIS, ANTIBUÉE, CSA, UV, UNIVERSEL

LUNETTES PROTECTION ÉTANCHES A/ÉCRAN FACIAL, JOINT CAOUTCHOUC SOUPLE/PC/NYLON, NOIR/GRIS, ANTIBUÉE, CSA, UV, UNIVERSEL

PYRAMEX

LUNETTES PROTECTION ÉTANCHES A/ÉCRAN FACIAL, JOINT CAOUTCHOUC SOUPLE/PC/NYLON, NOIR/GRIS, ANTIBUÉE, CSA, UV, UNIVERSEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES PROTECTION ÉTANCHES A/ÉCRAN FACIAL, JOINT CAOUTCHOUC SOUPLE/PC/NYLON, NOIR/GRIS, ANTIBUÉE, CSA, UV, UNIVERSEL

LUNETTES PROTECTION ÉTANCHES A/ÉCRAN FACIAL, JOINT CAOUTCHOUC SOUPLE/PC/NYLON, NOIR/GRIS, ANTIBUÉE, CSA, UV, UNIVERSEL

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.11 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PYRGG524TSHIELD
  • N° de modèle du manufacturier GG524TSHIELD
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.13 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection étanches universelles Capstone Shield avec écran facial et protection à 99 % contre les UVA/B/C ont une monture noire à joint en caoutchouc souple surmontant les lentilles. Dotées de lentilles grises H2X en polycarbonate, antibuée et antirayures, homologuées CSA, ces lunettes unisexes ont une bande élastique réglable, une charnière en polycarbonate/nylon et un coussinet de nez en PVC.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection avec écran facial
  • Matériau de rubanÉlastique
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreOTG
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • NormesCSA/ANSI/MCEPS
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière D3, D4
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Joint en caoutchouc doux
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Couleur de lentille Gris
  • Série Écran facial Capstone
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande