!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, POLYCARBONATE/NYLON, NOIR/GRIS CLAIR, ANTIBUÉE, CSA, UV, UNIVERSEL, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, POLYCARBONATE/NYLON, NOIR/GRIS CLAIR, ANTIBUÉE, CSA, UV, UNIVERSEL, UNISEXE

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, POLYCARBONATE/NYLON, NOIR/GRIS CLAIR, ANTIBUÉE, CSA, UV, UNIVERSEL, UNISEXE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, POLYCARBONATE/NYLON, NOIR/GRIS CLAIR, ANTIBUÉE, CSA, UV, UNIVERSEL, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, POLYCARBONATE/NYLON, NOIR/GRIS CLAIR, ANTIBUÉE, CSA, UV, UNIVERSEL, UNISEXE

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.63 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PYRGB10025TM
  • N° de modèle du manufacturier GB10025TM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.87 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection étanches universelles Torser avec protection UVA/B à 100 % ont une monture noire surmontée d’un verre. Dotées de lentilles gris clair en polycarbonate antibuée H2MAX, homologuées CSA, ces lunettes de protection diélectriques unisexes sont munies d’un support de sangle en nylon, d’un bandeau en polyester et d’un protège-nez en élastomère thermoplastique.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de rubanPolyester
  • Taille des lunettesStandard
  • Style de cadreOTG
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • NormesCSA/ANSI
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière D3, D4, D5
  • Protection diélectrique Oui
  • Couleur de monture Noir
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Non
  • Couleur de lentille Gris
  • Série TORSER
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande