!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, POLYCARBONATE/NYLON, ANTIBUÉE, NOIR/GRIS, CSA, UV, UNIVERSEL, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, POLYCARBONATE/NYLON, ANTIBUÉE, NOIR/GRIS, CSA, UV, UNIVERSEL, UNISEXE

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, POLYCARBONATE/NYLON, ANTIBUÉE, NOIR/GRIS, CSA, UV, UNIVERSEL, UNISEXE close
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
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, POLYCARBONATE/NYLON, ANTIBUÉE, NOIR/GRIS, CSA, UV, UNIVERSEL, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, POLYCARBONATE/NYLON, ANTIBUÉE, NOIR/GRIS, CSA, UV, UNIVERSEL, UNISEXE

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,85 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 250,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article PYRGB10020TM
  • N° de modèle du manufacturier GB10020TM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.87 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection étanches universelles Torser avec protection UVA/B à 100 % ont une monture noire surmontée d’un verre. Dotées de lentilles grises en polycarbonate antibuée H2MAX, homologuées CSA, ces lunettes de protection diélectriques unisexes sont munies d’un support de sangle en nylon, d’un bandeau en polyester et d’un protège-nez en élastomère thermoplastique.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de rubanPolyester
  • Taille des lunettesStandard
  • Style de cadreOTG
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • NormesCSA/ANSI
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière D3, D4, D5
  • Protection diélectrique Oui
  • Couleur de monture Noir
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Non
  • Couleur de lentille Gris
  • Série TORSER
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)