!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, PVC/MAILLE D'ACIER, ÉLECTROPLAQUÉ, NOIR/TRNSP, UNIVERSEL, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, PVC/MAILLE D'ACIER, ÉLECTROPLAQUÉ, NOIR/TRNSP, UNIVERSEL, UNISEXE

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, PVC/MAILLE D'ACIER, ÉLECTROPLAQUÉ, NOIR/TRNSP, UNIVERSEL, UNISEXE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, PVC/MAILLE D'ACIER, ÉLECTROPLAQUÉ, NOIR/TRNSP, UNIVERSEL, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES, OTG, PVC/MAILLE D'ACIER, ÉLECTROPLAQUÉ, NOIR/TRNSP, UNIVERSEL, UNISEXE

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 150,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PYRG9WMG
  • N° de modèle du manufacturier G9WMG
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.06 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection étanches universelles de la série Goggle ont une monture en PVC noir qui recouvre la lentille. Les lunettes unisexes sont munies d'un joint en caoutchouc souple, de maille en acier électroplaqué, de lentilles transparentes et d'un bandeau élastique qui assure un ajustement idéal.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de rubanÉlastique
  • Couleur de montureNoir
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieLUNETTE DE PROTECTION
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettes Standard
  • Style de cadre OTG
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Sans revêtement des verres Oui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Non
  • Matériau de lentille Maille en acier
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande