!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES PROT,DÉTECTABLE AUX RAYONS X,ANTI-BUÉE,RÉSIST PROD CHIM,LARGE,GR,TRANSP,PC

LUNETTES PROT,DÉTECTABLE AUX RAYONS X,ANTI-BUÉE,RÉSIST PROD CHIM,LARGE,GR,TRANSP,PC

PYRAMEX

LUNETTES PROT,DÉTECTABLE AUX RAYONS X,ANTI-BUÉE,RÉSIST PROD CHIM,LARGE,GR,TRANSP,PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES PROT,DÉTECTABLE AUX RAYONS X,ANTI-BUÉE,RÉSIST PROD CHIM,LARGE,GR,TRANSP,PC

LUNETTES PROT,DÉTECTABLE AUX RAYONS X,ANTI-BUÉE,RÉSIST PROD CHIM,LARGE,GR,TRANSP,PC

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.61 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PSPS9920STMRG
  • N° de modèle du manufacturier S9920STMRG
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection ont une monture transparente en polycarbonate et sont détectables aux rayons X. Elles ont une lentille en polycarbonate transparent avec un revêtement de lentille antibuée, antistatique et résistant aux produits chimiques et aux rayures. Elles comprennent un joint et une sangle en caoutchouc et la lunette est large.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Protection diélectriqueOui
  • Couleur de montureNoir
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
  • Couleur de lentilleGris
  • SérieCappture Plus
  • Détectable avec rayons XOui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière D3, D4
  • Taille des lunettes Large
  • Style de cadre OTG
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Normes CSA/ANSI
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande