!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET ANTRTR PROPRESS,1-1/2PO X 1-1/2PO

CLAPET ANTRTR PROPRESS,1-1/2PO X 1-1/2PO

VIEGA PROPRESS

CLAPET ANTRTR PROPRESS,1-1/2PO X 1-1/2PO close
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
CLAPET ANTRTR PROPRESS,1-1/2PO X 1-1/2PO

CLAPET ANTRTR PROPRESS,1-1/2PO X 1-1/2PO

VIEGA PROPRESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $111.15 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5ULY2
  • N° de modèle du manufacturier 79055
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # 1787
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsRessort en ligne
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour1-1/2 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,5 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourEPDM
  • Température minimale - vannes0 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannesNon évaluée
  • Passage intégral - vannesNon
  • NormesNSF annexe G, code UP, CSA, CA AB 1953, Vermont Act 193, ASME B 16.18, ASME B 16.22
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Bronze
  • Type de connexion - Clapets anti-retour Compression x compression
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température maximale - vannes 200 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 200 lb/po² à 200 Degrees F
  • Matériel du ressort - Clapets anti-retour Acier inoxydable
  • Application - vannes Usage général
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)