!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HELICE, 12 PO DIA, 1/4 HP, ALUMINUM

HELICE, 12 PO DIA, 1/4 HP, ALUMINUM

DAYTON

HELICE, 12 PO DIA, 1/4 HP, ALUMINUM close
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
HELICE, 12 PO DIA, 1/4 HP, ALUMINUM

HELICE, 12 PO DIA, 1/4 HP, ALUMINUM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $151.55 / CHAQUE
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
  • N° article WWG43XP83
  • N° de modèle du manufacturier VE10E027PG
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleHélice
  • Diamètre d'alésage (po)1/2 po
  • Pas41,5 Degrees
  • Emplacement du moyeuAdmission
  • HP1/4 HP
  • Type d'entraînementEntraînement direct
  • Diamètre d'hélice (po) 12 po
  • Diamètre d'alésage (mm) 12,7 mm
  • Rotation Sens antihoraire
  • Nb de lames 4
  • Régime (tr/min) 1750/1744 TR/MIN
  • Matériau de lame Aluminium