!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MASQUE D'INTERVENTION, PP/AL, 3 ÉPAISSEURS, À USAGE UNIQUE, 80 MM HG, ASTM F2100 NIVEAU 1

MASQUE D'INTERVENTION, PP/AL, 3 ÉPAISSEURS, À USAGE UNIQUE, 80 MM HG, ASTM F2100 NIVEAU 1

AIRGUARDZ

MASQUE D'INTERVENTION, PP/AL, 3 ÉPAISSEURS, À USAGE UNIQUE, 80 MM HG, ASTM F2100 NIVEAU 1 close
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
MASQUE D'INTERVENTION, PP/AL, 3 ÉPAISSEURS, À USAGE UNIQUE, 80 MM HG, ASTM F2100 NIVEAU 1

MASQUE D'INTERVENTION, PP/AL, 3 ÉPAISSEURS, À USAGE UNIQUE, 80 MM HG, ASTM F2100 NIVEAU 1

AIRGUARDZ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.13 / PAQUET de 50
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
  • N° article SWESEN710
  • N° de modèle du manufacturier SEN-710
  • N° de classification normalisée des produits et services 42131713
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.59 lb

Informations sur le produit

Ce masque d'intervention est en polypropylène non tissé et est de couleur jaune. Il offre une filtration avancée en nanofibres et présente une construction à trois épaisseurs sans latex. Il est résistant aux liquides jusqu'à 80 mm Hg et muni d'une barrette nasale réglable en aluminium. Le masque à usage unique est pourvu de boucles latérales souples et confortables et répond à la norme ASTM F2100-19 de niveau 1.

Spécifications techniques

  • ArticleMasques d'intervention
  • CouleurJaune
  • Matériau de masque Polypropylène non tissé
  • Normes ASTM F2100
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)