!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MASQUE D'INTERVENTION, AL, 3 ÉPAISSEURS, À USAGE UNIQUE, 160 MM HG, ASTM F2100 NIVEAU 3

MASQUE D'INTERVENTION, AL, 3 ÉPAISSEURS, À USAGE UNIQUE, 160 MM HG, ASTM F2100 NIVEAU 3

AIRGUARDZ

MASQUE D'INTERVENTION, AL, 3 ÉPAISSEURS, À USAGE UNIQUE, 160 MM HG, ASTM F2100 NIVEAU 3 close
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
MASQUE D'INTERVENTION, AL, 3 ÉPAISSEURS, À USAGE UNIQUE, 160 MM HG, ASTM F2100 NIVEAU 3

MASQUE D'INTERVENTION, AL, 3 ÉPAISSEURS, À USAGE UNIQUE, 160 MM HG, ASTM F2100 NIVEAU 3

AIRGUARDZ

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.23 / PAQUET de 50
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
  • N° article SWESEN730
  • N° de modèle du manufacturier SEN-730
  • N° de classification normalisée des produits et services 42131713
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.59 lb

Informations sur le produit

Ce masque d'intervention est de couleur verte. Il offre une filtration avancée en nanofibres et présente une construction à trois épaisseurs sans latex. Il est résistant aux liquides jusqu'à 160 mm Hg et muni d'une barrette nasale réglable en aluminium. Le masque à usage unique est pourvu de boucles latérales souples et confortables et répond à la norme ASTM F2100-19 de niveau 3.

Spécifications techniques

  • ArticleMasques d'intervention
  • Nb de couches3
  • NormesASTM F2100-19 niveau 3
  • Degré de résistance aux éclaboussures ASTM Niveau 3
  • Couleur Vert
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)